Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel Kunststoff 140x140x40 Polyamid eisengrau RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinddeckel Kunststoff 140x140x40 Polyamid eisengrau RAL 7011
Blinddeckel Kunststoff 140x140x40 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     C5551-7405086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405086
EAN/GTIN:
     4012196459605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Geräteeinsatz
obo bettermann blinddeckel
Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur Schnurauslass für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2. Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Mit Kabelauslass im Deckel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außendurchmesser:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7428526
ab € 101,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408806
ab € 19,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408832
ab € 58,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.