Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger für GES R2 mit 2fach VDE Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageträger für GES R2 mit 2fach VDE Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Montageträger für GES R2 mit 2fach VDE Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408832
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408832
EAN/GTIN:
     4012196460601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außendurchmesser:
131 mm
Einbaudurchmesser:
122 mm
Min. Einbautiefe:
85 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.