Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichdose für GES R2 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estrichdose für GES R2 Stahl bandverzinkt
Estrichdose für GES R2 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7428526
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7428526
EAN/GTIN:
     4012196459483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslassdose
Unterflurtank
Installationskanal
Kabelkanal
Nivellierbare Estrichdose für den Einbau der Instalationsdose der Bodensteckdose GES R2. Mit 2x2 Einführungsöffnungen für Installationsrohre (M20/M25).
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Nivellierbereich:
85 mm | 130 mm
Ausbaumöglichkeit:
für Einbau von Installationsgeräten
Für Rohranschluss:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo unterflurtank, auslassdose, Estrichdose, Anschlussdose, Unterflurdose, Auslass
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.