Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal BE DIN Set 75x37,5 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal BE DIN Set 75x37,5 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal BE DIN Set 75x37,5 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6132382
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132382
EAN/GTIN:
     4012196726394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellring
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
33 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1980 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178422
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.