Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 75x37,5x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 75x37,5x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 75x37,5x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6178422
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178422
EAN/GTIN:
     4012196013319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2164 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 16.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Meter
ab 32 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 64 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 160 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 320 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 16000 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,338*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.