Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-8618801
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618801
EAN/GTIN:
     4028177922754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922754
Herstellerartikelnummer:
8618801
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618801
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618801, VX Profil zur Kabeleinführung, mittig
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618801
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,075*
€ 13,855*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 14,025*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,695*
€ 14,64*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 12,315*
€ 15,425*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,22*
€ 16,575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,855*
€ 16,48745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,585*
€ 14,97615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,135*
€ 14,44065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,075*
€ 13,17925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,86*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 14,58*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.