Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil zur Kabeleinführung VX 8618.801 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-81565275
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618801
EAN/GTIN:
     4028177922754
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte

Profil zur Kabeleinführung VX 8618.801 (VE2)

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 800 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
PG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,63*
€ 27,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,90*
€ 28,12*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 28,13*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,60*
€ 28,31*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 25,08*
€ 33,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,22*
€ 39,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,82*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 14,58*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.