Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8619.410 Regal-Schienenset
Rittal VX 8619.410 Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     C513-8619410
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619410
EAN/GTIN:
     4028177921931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177921931
Herstellerartikelnummer:
8619410
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619410
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619410, VX Kabelabfangschiene Winkelprofil
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619410
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Kabelschiene
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.