Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 600x2000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8608.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8608.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8608000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8608000
EAN/GTIN:
     4028177813748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x2000x800 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813748
Herstellerartikelnummer:
8608000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008608000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8608000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8608000
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal schaltschrank ral7035, chassisplatte, rittal chassisplatte, Anreihschrank, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,99*
€ 758,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,19*
€ 753,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,68*
€ 726,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,13*
€ 674,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800885
ab € 12,70*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,17*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,16*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,57*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,00*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 33,02*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,98*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,39*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 20,01*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,05*
Zubehör
Rittal
2424100
ab € 17,53*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,67*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.