Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 600x2000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8606.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8606.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8606000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8606000
EAN/GTIN:
     4028177813731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813731
Herstellerartikelnummer:
8606000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008606000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8606000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8606000
Höhe:
2000.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, systemschrank 600mm tief, Anreihschrank, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,45*
€ 675,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,95*
€ 602,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800865
ab € 10,90*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,17*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,16*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,57*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,00*
Zubehör
Rittal
8600665
ab € 110,56*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 33,02*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,98*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,39*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 20,01*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,05*
Zubehör
Rittal
2424100
ab € 17,53*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.