Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT: 1200x1800x400 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8456.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8456.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8456000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8456000
EAN/GTIN:
     4028177920156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177920156
Herstellerartikelnummer:
8456000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008456000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
8456000, VX Anreih-Schranksystem, Edelstahl
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8456000
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank tiefe 400, Anreihschrank, Edelstahlschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.656,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.816,63*
€ 3.351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,49*
€ 3.327,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,23*
€ 3.223,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.665,59*
€ 3.172,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.656,87*
€ 3.161,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8700140
ab € 19,34*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,44834*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,79*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,39*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 20,01*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 8,54*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,21*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,88*
Zubehör
Rittal
8617501
ab € 20,70*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,50*
Zubehör
Rittal
8617503
ab € 30,07*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,72*
Zubehör
Rittal
2486400
ab € 39,11*
Zubehör
Rittal
8619440
ab € 41,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.