Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT 1200x1200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8215.000 Rack Zubehör
Rittal 8215.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-8215000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8215000
EAN/GTIN:
     4028177813588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Rack Zubehör
Schaltschrank
System-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x1200x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813588
Herstellerartikelnummer:
8215000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008215000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
8215000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8215000
Höhe:
1200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemschrank, Verteilertür, rittal schaltschrank ral7035, chassisplatte, rittal chassisplatte, Anreihschrank, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,17*
€ 865,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,30*
€ 857,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,75*
€ 823,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,95*
€ 762,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800855
ab € 9,90*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,98*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,44834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,13*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,52*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,86*
Zubehör
Rittal
8600255
ab € 143,61*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,95*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,51*
Zubehör
Rittal
2426100
ab € 25,71*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,54*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,16*
Zubehör
Rittal
4695000
ab € 3,262*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.