Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU basic UK 16A/230V, 1~, UK CEE 16x BS1363, IEC 60 320: 4 x C 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979822
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979822
EAN/GTIN:
     4028177948631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU UK, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44 x1495 x70 mm, 16xBS 1363, IEC 60 320: 4x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
1382
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948631
Herstellerartikelnummer:
7979822
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979822
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
20
Artikelbezeichnung:
7979822, PDU metered UK 16A/1P CEE 16xBS1364 4C19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979822
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,09*
€ 898,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,13*
€ 886,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,66*
€ 857,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,30*
€ 834,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,51*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,22*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,87*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,56*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,33*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 764,26*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 819,92*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,66*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 180,26*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,47*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.