Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 32A/400V, 3~, 12 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979531
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979531
EAN/GTIN:
     4028177948372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 12x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948372
Herstellerartikelnummer:
7979531
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979531
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
12
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979531, PDU metered+ 32A/3P CEE 12xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979531
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,87*
€ 1.614,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,80*
€ 1.600,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,54*
€ 1.547,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,98*
€ 1.514,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,73*
€ 1.485,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,86*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,84*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,23*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,26*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,92*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,80*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,94*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 227,88*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,89*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 243,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.