Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 16A/400V, 3~, 18 x C13 + 3 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.435 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.435 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979435
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979435
EAN/GTIN:
     4028177948198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU international, managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 18x C13 + 3x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
21
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948198
Herstellerartikelnummer:
7979435
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979435
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
21
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979435, PDU managed 16A/3P CEE 18xC13+3xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979435
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,04*
€ 1.614,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,12*
€ 1.606,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,64*
€ 1.556,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,07*
€ 1.522,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,18*
€ 1.486,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,23*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,58*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 160,67*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 855,24*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,66*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,09*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,58*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,58*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.