Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/3P CEE 48xC13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.143 Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.143 Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979143
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979143
EAN/GTIN:
     4028177947597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 48 x C13, 230 V, 3~, 32 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947597
Herstellerartikelnummer:
7979143
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979143
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
48
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979143, PDU basic 32A/3P CEE 48xC13
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979143
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,81*
€ 498,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,86*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,42*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,76*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 824,01*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,78*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,03*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,04*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 217,71*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.