Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicesteckdose zur Schrankrahmenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7280.100 Steckdose Typ D (VK) Blau, Weiß
Rittal DK 7280.100 Steckdose Typ D (VK) Blau, Weiß
Rittal DK 7280.100 Steckdose Typ D (VK) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-7280100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7280100
EAN/GTIN:
     4028177552388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Servicesteckdose, Zur Schrankrahmenbefestigung, inkl. Haltewinkel, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 1-fach, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177552388
Herstellerartikelnummer:
7280100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007280100
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7280100, DK SERVICESTECKD. Z.SCHRANKRAHM.-BEF.
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7280100
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7507120
ab € 246,67*
Sonstiges
Rittal
7507030
ab € 299,29*
Sonstiges
Rittal
7507100
ab € 215,39*
Sonstiges
Rittal
7507010
ab € 218,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.