Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 15 HE, BxT 600x400 mm, mit 19"-Montagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7507.030 15U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.030 15U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7507030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507030
EAN/GTIN:
     4028177551428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 15 HE, BHT: 600x758x400 mm, 15 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177551428
Herstellerartikelnummer:
7507030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007507030
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7507030, DK FlatBox 600 x 15 HE x 400 mm RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7507030
Höhe:
758.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,73*
€ 397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,38*
€ 356,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,155*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,05*
Zubehör
Rittal
7507715
ab € 20,90*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,25*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,21*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,77*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,93*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,73*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,715*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,65*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.