Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 12 HE, BxT 600x600 mm, mit 19"-Montagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7507.120 12U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.120 12U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7507120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507120
EAN/GTIN:
     4028177551459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 12 HE, BHT: 600x625x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177551459
Herstellerartikelnummer:
7507120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007507120
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7507120, DK FlatBox 600 x 12 HE x 600 mm RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7507120
Höhe:
625.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,155*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,05*
Zubehör
Rittal
7507712
ab € 19,83*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,66*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,25*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,21*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,77*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,94*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 112,89*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,93*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,73*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,715*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,65*
Zubehör
Rittal
7000630
ab € 29,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.