Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x400 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-5832600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5832600
EAN/GTIN:
     4028177959200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959200
Herstellerartikelnummer:
5832600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005832600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
5832600, SE Einzelschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5832600
Höhe:
2000.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, SE Einzelschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,42*
€ 668,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,85*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,50*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 33,68*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,27*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,82*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,70*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,97*
Zubehör
Rittal
8800190
ab € 29,07*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,50*
Zubehör
Rittal
8617751
ab € 37,52*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,13*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 4,766*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 34,78*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.