Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x300 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-5823600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5823600
EAN/GTIN:
     4028177959279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959279
Herstellerartikelnummer:
5823600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005823600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
5823600, SE Einzelschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5823600
Höhe:
2000.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, SE Einzelschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,88*
€ 725,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,63*
€ 698,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,00*
€ 640,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,85*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,26*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 33,77*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,16*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,94*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,80*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,95*
Zubehör
Rittal
8800190
ab € 29,07*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,39*
Zubehör
Rittal
8617751
ab € 37,42*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,13*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 4,766*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 34,74*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.