Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19"-Profilschienen standard,RAL7035,BHT 800x1200x1000mm,24HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5304.126 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5304.126 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5304126
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5304126
EAN/GTIN:
     4028177944893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x1200x1000 mm, 24 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944893
Herstellerartikelnummer:
5304126
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005304126
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5304126, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x1200x1000
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5304126
Höhe:
1200.000
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,03*
€ 1.201,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,62*
€ 1.193,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,91*
€ 1.155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,31*
€ 1.097,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,291*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,93*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 325,80*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,68*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,99*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,30*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 28,71*
Zubehör
Rittal
5501450
ab € 30,15*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,08*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,82*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,65*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,678*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.