Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Artikel
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 21 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608594200
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608594200
EAN/GTIN:
3165140949699
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Die BiM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger. Für eine bessere Haltbarkeit wurde sie mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen. Darüber hinaus verfügt sie über eine verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht. Diese Lochsäge für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 mm
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
true
Randversenker:
false
Geeignet für Stahl:
false
Schnitttiefe:
44 mm
Durchmesser mm:
21
Durchmesser Zoll:
13/16
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
2-fach höhere Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Für eine bessere Haltbarkeit mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen.
Spezifisches RTB1:
Verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht.
Spezifisches RTB2:
Für den Mehrzweckeinsatz geeignet
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,057 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
48 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Lochsägen
>
BiM Progressor Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
Steinbohrer
,
bosch lochsäge hss-bi-metall
,
lochsäge
,
bosch lochsäge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 152 mm
Bosch
2608594248
ab € 26,93*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 16 mm
Bosch
2608594196
ab € 6,40*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 168 mm
Bosch
2608594249
ab € 29,77*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 17 mm
Bosch
2608594197
ab € 6,28*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 177 mm
Bosch
2608594250
ab € 31,81*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 19 mm
Bosch
2608594198
ab € 6,61*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 20 mm
Bosch
2608594199
ab € 6,57*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 210 mm
Bosch
2608594251
ab € 37,20*
Ähnlich
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 22 mm
Bosch
2608594201
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen