Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594197 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594197
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594197
EAN/GTIN:
     3165140949668
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Die BiM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger. Für eine bessere Haltbarkeit wurde sie mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen. Darüber hinaus verfügt sie über eine verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht. Diese Lochsäge für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 mm
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
true
Randversenker:
false
Geeignet für Stahl:
false
Schnitttiefe:
44 mm
Durchmesser mm:
17
Durchmesser Zoll:
11/16
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
2-fach höhere Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Für eine bessere Haltbarkeit mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen.
Spezifisches RTB1:
Verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht.
Spezifisches RTB2:
Für den Mehrzweckeinsatz geeignet
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,059 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
48 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594248
ab € 26,93*
Ähnlich
Bosch
2608594196
ab € 6,40*
Ähnlich
Bosch
2608594249
ab € 29,77*
Ähnlich
Bosch
2608594250
ab € 31,81*
Ähnlich
Bosch
2608594198
ab € 6,61*
Ähnlich
Bosch
2608594199
ab € 6,57*
Ähnlich
Bosch
2608594200
ab € 6,67*
Ähnlich
Bosch
2608594251
ab € 37,20*
Ähnlich
Bosch
2608594201
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.