Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschutzhaube für GWS 9-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000681
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000681
EAN/GTIN:
     3165140942447
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 9-125. GWS 9-125 P. GWS 11-125. GWS 14-125. GWS 17-125. GWS 18V-10 (100 mm). GWS 18V-15 C (125 mm). GWS 18V-15 SC (125 mm). GWS 18V-15 SC (150mm). GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 SC. GWX 9-125 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 14-125. GWX 17-125. GWX 18V-10 (125 mm). GWX 18V-15 C (125 mm). GWX 18V-15 SC (125 mm). GWX 750-125 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Einschließlich Deckblech zum Trennschleifen
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
(Version) Key RTB:
Mit mit Deckblech zum Trennschleifen, codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben.
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
SOL Date:
02.09.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
02.03.2020
Bruttogewicht:
0,322 kg
Nettogewicht:
0,297 kg
Volumen:
0,879 dm3
Abmessung Länge:
143 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 125 mm, Trennschutzhaube
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 219,17*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 237,43*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 258,43*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 237,76*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,85*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,30*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,59*
Sonstiges
Bosch
06017D0000
ab € 119,04*
Sonstiges
Bosch
06017D0200
ab € 147,48*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,19*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 82,80*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,47*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.