Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 9-125 S Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 900 W 2,1 kg
Bosch GWX 9-125 S Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 900 W 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017B2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B2000
EAN/GTIN:
     3165140962568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 9-125 S, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 9-125 S Professional mit X-LOCK bietet überlegene Werkzeugführung bei verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie. Der leistungsstarke 900-Watt-Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Ferner sorgt die Drehzahlvorwahl bei einer Vielzahl von Materialien und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm für perfekte Arbeitsergebnisse. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Er ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-T Professional. Der GWX 9-125 S Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz. Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067). Schutzhaube (2 608 000 678). Karton
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11000 1/min | 2800 - 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.1 kg
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Länge:
280 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
100 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
364 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
123 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
145 x 364 x 123 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
900 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Abgabeleistung:
450 W
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
280 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
100 mm
Gewicht:
2.1 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Überlegene Werkzeugführung mit verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit leistungsstarkem 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt | Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK | Perfekte Arbeitsergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm dank Drehzahlvorwahl
Einsatzbereiche:
Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 9-125 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2019
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | Schutzhaube (2 608 000 678) | Karton
SOL Date:
15.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
2,767 kg
Nettogewicht:
1,89 kg
Volumen:
6,492 dm3
Abmessung Länge:
364 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
123 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 41,00*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,39*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,72*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 39,16*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 39,29*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 41,02*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 41,06*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,99*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 42,65*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 44,19*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,76*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,80*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 47,24*
Zubehör
Bosch
2608599016
ab € 51,65*
Zubehör
Bosch
2608599017
ab € 56,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.