Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D0200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0200
EAN/GTIN:
     4059952576527
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 17-125, Der GWS 17-125 Professional überzeugt durch hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite, und sorgt deshalb für maximale Produktivität bei der Bearbeitung von Metall. Der kleine Winkelschleifer mit kraftvollem 1.700-Watt-Motor bietet mehr Komfort dank des deutlich kleineren Griffumfangs. Er verfügt außerdem über KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einem Seitengriff mit Vibration Control für einen hohen Anwenderschutz. Der GWS 17-125 Professional schleift Metall oder Schweißnähte und schneidet Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Weitere Merkmale des kleinen Winkelschleifers sind eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Staubfilter (2 607 432 053). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
11500 1/min | 11500 min-1
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.2 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.4 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zum Griffumfang in der 1700-Watt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Leistung, Überlastfähigkeit und ein verbesserter Staubschutz für maximale Produktivität bei der Bearbeitung von Metall | Deutlich kleinerer Griffumfang für höheren Komfort | KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 17-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Staubfilter (2 607 432 053) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,562 kg
Nettogewicht:
2,232 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,30*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 8,33*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,50*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,28*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,12*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,34*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,07*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.