Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p598804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017305
EAN/GTIN:
     3165140749497
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
41-teilige V-Line Box
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 41-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
245 mm
Abmessung b:
170 mm
Abmessung h:
370 mm
Abmessung (lxbxh):
245 x 170 x 370 mm
Gewicht:
5,424 kg
Produktlinie:
Promoline
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
19.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Steinbohrer:
6
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
11
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
41
Bruttogewicht:
0.881 kg
Nettogewicht:
0.881 kg
Volumen:
2.208 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,16*
€ 15,52*
5 Tage
200
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 15,54*
12 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 16,48*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,00*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,03*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.