Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 41-teilig, Winkelschrauber
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140749497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 305
EAN/GTIN:
     3165140749497
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
V-Line Box. 41-teilig. 6 x 41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set. Inhalt eines Sets: Winkelschrauber. 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 6 mm. 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 8 mm. 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm. 2 Flachfräsbohrer mit Durchmesser von 16 und 20 mm. 11 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 1 / 2, PZ 1 / 2, S 4 / 5 / 6, T 20, H 4 / 5 / 6. 6 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm. Kegelsenker und magnetischer Bithalter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.424 kg
Inhalt:
6 x 41-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Abmessung L:
245 mm
Abmessung H:
370 mm
Abmessung B:
170 mm
Nettogewicht:
0,881 kg
Bruttogewicht:
0,881 kg
SOL Date:
19.04.2013
Volumen:
2,208 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 15,62*
5 Tage
200
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 15,64*
Lager 7
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,23*
€ 16,58*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 17,07*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,00*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.