Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1676163 Herst.-Nr.: 2607017305 EAN/GTIN: 3165140749497 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2607017305, V-Line Box. 41-teilig. 6 x 41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set. Inhalt eines Sets: Winkelschrauber. 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 6 mm. 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 8mm. 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm. 2 Flachfräsbohrer mit Durchmesser von 16 und 20 mm. 11 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 1 / 2, PZ 1 / 2, S 4 / 5 / 6, T 20, H 4 / 5 / 6. 6 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm. Kegelsenker und magnetischer Bithalter., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 100 GRAMM | Verpackung: | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Volumen: | 2,208 dm3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit-satz, 3165140749497, V-LINE |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,17* | € 15,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,47* | € 15,64* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,23* | € 16,58* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,58* | € 17,07* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 14,00* | € 17,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,42* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|