Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06019E0005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019E0005
EAN/GTIN:
     3165140910682
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional mit bürstenlosem Motor ist die kompakteste Lösung aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung. Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben. Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 110 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-110 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). L-BOXX-Einlage Zubehör. L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Max. Drehmoment:
110 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant | 1/4'' Sechskant Uni
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schlagzahl:
3100 1/min | 0-3100 bpm
Länge:
139 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1200 1/min | 0-1200 U/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Breite):
54 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
139 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
358 x 446 x 119 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1200 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
2600 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2600 min-1
Drehmomentstufen:
2
Drehmoment, max.:
110 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2700 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schraubengröße:
M 4 - M 12
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der kompakteste Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit bürstenlosem Motor
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes Design ermöglicht auch bei der Arbeit an engsten Stellen und über Kopf optimales Handling | Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben | Durch das kraftvolle Drehmoment von 110 Nm eignet sich das Gerät für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2018
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | L-BOXX-Einlage Zubehör | L-BOXX-Einlage für Gerät
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
3,82 kg
Nettogewicht:
3,82 kg
Volumen:
19 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
358 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,89*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.