Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560, 2 Akkus 36V /2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalRotak 36-560 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch UniversalRotak 36-560 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B9507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9507
EAN/GTIN:
     4059952526782
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560. Für leises Mähen – mit kabelloser Freiheit und ausgezeichneten Ergebnissen. Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik. Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden. Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln. Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub. ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung. 2 x Akku 36V 2,0Ah. Grasfangbox 40 l. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schnittbreite:
380 mm | 36 cm
Schnitthöhe:
25 mm | 70 mm | 25 - 70 mm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Gewicht mit Akkupack:
14.0 kg
Schneidsystem:
sonstige | Rotierendes Stahlmesser
Roboter:
false
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akkuladezeit:
1.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhenverstellung:
6fach
Griffart:
„Ergoflex-System“
„Efficient Energy Management“:
ja
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
QuickClick:
nein
LeafCollect:
ja
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 48 Minuten
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 560 m²
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1310 x 400 x 1020 mm
Gewicht:
14.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
740 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
460 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
410 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
740 x 460 x 410 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leises Mähen - mit kabelloser Freiheit und ausgezeichneten Ergebnissen
TOP-Produktmerkmale:
Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik | Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sechs Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden | Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln | Zum Rasenmähen sowie zum Aufnehmen und Häckseln von Laub | ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher UniversalRotak 36-560
Lieferumfang:
2 x Akku 36V 2.0Ah | Grasfangbox 40 l | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Date:
06.01.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.07.2020
Bruttogewicht:
17,408 kg
Nettogewicht:
13 kg
Volumen:
139,564 dm3
Abmessung Länge:
740 mm
Abmessung Breite:
460 mm
Abmessung Höhe:
410 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,82*
€ 411,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800346
ab € 134,57*
Zubehör
Bosch
F016800503
ab € 14,37*
Zubehör
Bosch
F016800499
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.