Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 36V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800346 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch F016800346 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch F016800346 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800346
EAN/GTIN:
     3165140742085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack GBA 36V 4.0Ah. 36V POWER FOR ALL für anspruchsvollere Gartenarbeiten. Liefert starke Leistung und Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen. Austauschbar, zeit- und kostensparend. LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Gartengeräte. 1 x Akku 36V 4,0Ah. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1455 g | 1.250 kg
Kapazität:
4.0 Ah
Akkuspannung:
36.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
180 x 100 x 100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
180 x 100 x 100 mm
Produktbeschreibung (kurz):
36V POWER FOR ALL für anspruchsvollere Gartenarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Liefert starke Leistung und Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen | Austauschbar, zeit- und kostensparend | LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand | Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V-Gartengeräte
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akkupack Akkupack GBA 36V 4.0Ah
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 4.0Ah | Karton
SOL Datum:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,42 kg
Nettogewicht:
1,276 kg
Volumen:
1,97 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.