Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28: 1x Akkupack 36 V/2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 Einzelne Klinge 3,5 kg
Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 Einzelne Klinge 3,5 kg
Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 Einzelne Klinge 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-060084A300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060084A300
EAN/GTIN:
     4059952558851
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28. Leistungsstarke Akku-Heckenschere für dichtere Hecken. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden. Mühelose Handhabung dank leichtem und ergonomischem Design. Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen für übergangsloses Schneiden. Schnittgeschwindigkeit entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Geräts. Beeindruckende Schnittergebnisse bei bis zu 28 mm dicken Ästen, z. B. bei Weißdorn- und Berberitzenhecken. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Home & Garden-Gartengeräte. 1 x Akku 36V 2,0Ah. Messerabdeckung. Ladegerät AL 36V-20. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schnittzahl bei Leerlauf:
3400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
650 mm
Messerabstand:
30 mm
Akkukapazität:
2.0 Ah
Länge:
1185 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
195 mm
Schwingungsemissionswert ah:
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Gewicht mit Akkupack:
4.3 kg
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Hubzahl bei Leerlauf:
3200 min-1
„Anti-Blockier-System“:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Akkuladezeit:
1 h | 60 min
Max. m² pro Akkuladung:
260 m²
Messerlänge:
65 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1185 x 240 x 195 mm
Gewicht:
4.300 Kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1198 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
248 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1198 x 248 x 205 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungsstarke Akku-Heckenschere für dichtere Hecken
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden | Mühelose Handhabung dank leichtem und ergonomischem Design | Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen für übergangsloses Schneiden | Schnittgeschwindigkeit entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Geräts | Beeindruckende Schnittergebnisse bei bis zu 28 mm dicken Ästen, z. B. bei Weißdorn- und Berberitzenhecken | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V-Home & Garden-Gartengeräte
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Titel:
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 2.0Ah | Messerabdeckung | Ladegerät AL 36V-20 | Kartonschachtel
SOL Date:
27.06.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
27.09.2022
Bruttogewicht:
6,4 kg
Nettogewicht:
3,65 kg
Volumen:
60,27 dm3
Abmessung Länge:
1025 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.