Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39160033
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39160033
EAN/GTIN:
     4025092912457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 180mm

Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bandbreite:
180 mm
Anzahl der Magnete:
6
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken yale, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Schutzschlauch, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 221,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 121,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 102,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.