Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 2HE, lang, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0119
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0119
EAN/GTIN:
     4260133128071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis

Klassisches, vielseitig einsetzbares 19-Zoll-Gehäuse mit zwei Höheneinheiten (2HE) für den rauen Industrie-Alltag

  • Vielseitiges 2HE 19" Industrie-Gehäuse
  • Robuste Konstruktion und Design für raue Industrieumgebung
  • Fronttüren abschließbar
  • Einbautiefe: 290 mm
  • Unterstützt MiniITX-, mITX-, µATX- und ATX-Motherboard
  • Maximale Mainboard-Größe: 305x290mm
  • Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten
  • Laufwerkskäfige herausnehmbar
  • Platz für 1x 3,5 und 1x 5,25 HDD
  • Bedienelemente: Power-Button / Reset-Button
  • LED: Stromversorgung / Festplattenaktivität
  • Frontstecker: 2x USB2.0
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
Industrie PC-Gehäuse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Gehäuse, Schlüssel, Schraubensortiment
5.25 Einschübe:
1x extern
3.5 Einschübe:
1x extern, 5x intern (HDD)
HD Einschübe:
3x 2,5" intern
Abmessungen (HxBxT):
89 x 485 x 615 mm
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Front Anschlüsse:
2x USB 3.0
Netzteil:
ohne (Flex Standard ATX Netzteil einbaubar)
Lüfter Front:
3x 80mm, eingebaut
Höhe:
89 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
615 mm
Gewicht:
8.72 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
720 mm
Paketgewicht:
9.58 kg
Bruttogewicht:
9,58
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.09
Weitere Suchbegriffe: 19Zoll, 19"-Gehäuse, Gehäuse, Technik, cases, ATX, PCGehäuse, pcgehäuse, 19-Zoll, Servergehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
U2A-B20500-S
ab € 83,31*
Zubehör
VALUE
U2A-B20600-S
ab € 93,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.