Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzteil 600W für Servergehäuse 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzteil 600W für Servergehäuse 2HE
VALUE Netzteil 600W für Servergehäuse 2HE
VALUE Netzteil 600W für Servergehäuse 2HE
VALUE Netzteil 600W für Servergehäuse 2HE
VALUE Netzteil 600W für Servergehäuse 2HE
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0121
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     U2A-B20600-S
EAN/GTIN:
     4260455642279
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Hochwertiges, 600 Watt starkes, Server-Netzteil mit 80PLUS-Zertifizierung, Bauhöhe 2HE

  • EPS, hohe Effizienz (> 80%), kurzschlussfest auf allen Ausgängen, Überlastungsschutz
  • 1x 60mm Lüfter
  • Lieferumfang: Netzteil
  • Passendes Kaltgerätekabel: 19.99.1018
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
ATX 2.3 / EPS Netzteil
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Netzteil
Leistung (gesamt):
600 W
Betriebsspannung:
90 - 260V Full Range
Anzahl Lüfter:
1
Lüfter-Typ:
60 mm
Output 3,3V:
25 A
Output 5V:
25 A
Output -5V:
0,3 A
Output 12V:
16A /48A
Output -12V:
0,5 A
Output +5V (StandBy):
3 A
5.25 Stromstecker:
4
3.5 Stromstecker:
1
S-ATA Stromstecker:
2
Mainboard Powerstecker:
24 pin EPS (20+4pin) und 8 pin für CPU
PFC:
aktiv
Abmessungen (HxBxT):
70x100x225mm
Technische Besonderheiten:
Überlastungsschutz, Effizienz von > 80% in allen Lastbere...
Höhe:
70 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
225 mm
Gewicht:
1.68 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.976 kg
Bruttogewicht:
1,976
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.10
Weitere Suchbegriffe: Server Chassis, Server Gehäuse, Server-Netzteil, server gehäuse inter-tech, server chassis, pc netzteil 600 watt, Netzteil, PCNetzteil, PC-Netzteil, Computer, PCpowersupply, Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.99.0118
ab € 75,71*
Zubehör
VALUE
19.99.0119
ab € 112,72*
Zubehör
VALUE
19.99.1018
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.