| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0437 Herst.-Nr.: 1600-0437 EAN/GTIN: 4013674182817 |
| |
|
| | |
| Das passende Licht am richtigen Platz
Die wiederaufladbare Unterbauleuchte S sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombination von LED-Technologie und Bewegungssensor auch energiesparend. Als praktisch erweist sich die einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß. Somit kann man die richtige Lichtfarbe für jede Bedürfnisse auswählen und erhält jederzeit ein passendes Licht.
Kompakt und vielseitig Das kompakte Design der ANSMANN Unterbauchleuchte verspricht vielseitige Anwendungen und fällt dank seiner extrem flachen Bauweise kaum auf. Die praktische Kombination von Magnetstreifen und Klebeband, welches sich an dem integrierten Magnetstreifen am Gehäuse anbringen lässt, garantiert Halt an fast allen Oberflächen. Somit ist ihre stilvolle Beleuchtung in Schränken, Küche, Bad, Schubladen, Flur, Speisekammer, Schlafzimmer, Werkstatt, Bücherregal, Dachboden, Keller, Kommode, Hauswirtschaftsraum, Treppe, Theke sowie weitere Anwendungsmöglichkeiten gewährleistet.
Die Funktionen Mithilfe des PIR-Sensor schaltet sich das LED Licht nur dann ein, sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt. Der integrierte Dämmerungssensor bewirkt, dass die Leuchte nur bei Dunkelheit aktiviert wird. Die Leuchtdauer beträgt ca. 25 Sekunden und verlängert sich entsprechend bei jeder neuen registrierten Bewegung. Durch Drücken des Tasters können drei Farbtemperaturen von Kaltweiß nach Warmweiß gewählt werden. Im vierten Modus sind alle LEDs aktiviert. Zusätzlich wird über Halten des Tasters das Licht stufenlos gedimmt und ist somit komplett nach individuellen Wünschen einstellbar.
Einfach wiederaufladbar Dank der Befestigung über das Magnetband ist die Leuchte mühelos abnehmbar und sofort zur Ladung bereit. Der integrierte Lithium-Akku verfügt über eine Kapazität von Li-Po 3,7V / 600mAh und ist einfach mit dem mitgeliefertem Micro USB-Kabel aufzuladen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |