Rota - Schwenkbare LED Unterbauleuchte Einfache Montage und Installation Die ROTA Unterbauleuchte wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Für die Montage werden einfach zwei Schrauben so eingesch...
Das passende Licht am richtigen Platz Die wiederaufladbare Unterbauleuchte L sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombi...
Rota - Schwenkbare LED Unterbauleuchte Einfache Montage und Installation Die ROTA Unterbauleuchte wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Für die Montage werden einfach zwei Schrauben so eingesch...
RIGA - LED Unterbauleuchte Einfache Montage und Installation Die RIGA Unterbauleuchte ist steckerfertig und wird mit einem umfangreichen Zubehör geliefert. Mit den Anbauklemmen kann die Leuchte im ...
LED Unterbauleuchte ARAGON Weiß 55cm lang mit SchalterMit der vielseitig einsatzbaren Unterbauleuchte aus dem Hause Trio-Leuchten stehen Sie nicht mehr im dunkeln. Der Corpus besteht aus weißem Kun...
Das passende Licht am richtigen Platz Die wiederaufladbare Unterbauleuchte M sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombi...
Das passende Licht am richtigen Platz Die wiederaufladbare Unterbauleuchte S sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombi...
LED Unterbauleuchte 230V 20202583201Flache LED Unterbauleuchte für 230V, Gehäuse Alu eloxiert, einfache Montage (direkt durchschraubbar),mit sehr kleinem (Stecker D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von...