Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.36 INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-883042
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842616
EAN/GTIN:
     4015448686729
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.115mm K.36 INOX Keramikkorn PROMAT

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
36
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,09*
4 Tage
1012
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,09*
2 Tage
945
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,13*
5 Tage
1350
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,867*
€ 1,157*
6 Tage
1350
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 27,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842617
ab € 0,68*
Ähnlich
PROMAT
4000842618
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000842621
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000842622
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000842623
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000842624
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.