Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.40 INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-172836
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842623
EAN/GTIN:
     4015448686828
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.125mm K.40 INOX Keramikkorn PROMAT

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,06*
3 Tage
2531
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,06*
1 Tag
2363
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 1,07*
4 Tage
3375
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,834*
€ 1,104*
5 Tage
3375
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,12*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842616
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000842617
ab € 0,66*
Ähnlich
PROMAT
4000842618
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000842621
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000842622
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000842624
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.