Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.36 INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842616
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842616
EAN/GTIN:
     4015448686729
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
36
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,11*
2 Tage
250
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,12*
Lager 4BULW
175
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,14*
4 Tage
250
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,857*
€ 1,157*
5 Tage
250
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842617
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000842618
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000842621
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000842622
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000842623
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000842624
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.