Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 5-8 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-432652
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814006
EAN/GTIN:
     4015448677963
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 3660x27x0,90mm

Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 5-8 PROMAT

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3660 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,90 mm
Zähne per Zoll:
5-8
Schneidstoff:
HSS M42
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsaegeblaetter 3660x27x0,9, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 24,97*
3 Tage
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 25,14*
4 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 18,19*
€ 25,59*
4 Tage
75
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 22,414*
€ 27,454*
5 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,56*
€ 27,73*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 19,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 124,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814001
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814000
ab € 7,19*
Ähnlich
PROMAT
4000814002
ab € 12,86*
Ähnlich
PROMAT
4000814003
ab € 14,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814004
ab € 15,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814007
ab € 18,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814005
ab € 18,28*
Ähnlich
PROMAT
4000814008
ab € 18,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814009
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.