Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 4-6 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-882923
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814005
EAN/GTIN:
     4015448677949
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 3660x27x0,90mm

Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 4-6 PROMAT

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3660 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,90 mm
Zähne per Zoll:
4-6
Schneidstoff:
HSS M42
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsaegeblaetter 3660x27x0,9, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 25,02*
4 Tage
37
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 25,19*
5 Tage
50
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 25,64*
17 Tage
50
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 21,427*
€ 26,307*
5 Tage
250
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 22,614*
€ 27,504*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 19,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 125,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814001
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814000
ab € 7,19*
Ähnlich
PROMAT
4000814002
ab € 12,86*
Ähnlich
PROMAT
4000814003
ab € 14,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814004
ab € 15,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814007
ab € 18,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814006
ab € 18,19*
Ähnlich
PROMAT
4000814008
ab € 18,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814009
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.