Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401830 Herst.-Nr.: 391-0070-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645233097 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | - / 70mm | Marke: | SIL | Temp. max. Celsius: | 260 | Gewicht: | 0,400 kg/m | Ø-Außen: | 74 mm | Biegeradius: | 39 mm | Medium: | Gas | Biegeradius (Schlauchmitte): | 74 mm | Unterdruck: | 0,500 bar | Länge_m: | 4 m | Überdruck: | 1,200 bar | Ø-Innen: | 70 mm | Temp. min. Celsius: | -70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 22,91* | € 35,49* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 32,63* | € 38,25* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 34,19* | € 39,82* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 36,33* | € 42,31* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 36,82* | € 42,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 22,91* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 141,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|