Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL 391 ONE; Ø:70; L:4m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129842/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129842/full/Norres-Logo.jpg
SIL 391 ONE; Ø:70; L:4m
Artikel-Nr.:
     3551-39100700000-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39100700000-4
EAN/GTIN:
     4049645233097
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
SIL 391 ONE; Ø:70; L:4m

Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C)
  • Federstahldraht |gewebeverstärktes Band |Kordel als Verstärkung |Silikonschlauch |Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe
  • fadenverstärkt |hochflexibel |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 70
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 35,42*
Lager 3551
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 32,71*
€ 38,52*
2 Tage
20
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 34,22*
€ 40,09*
5 Tage
20
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 36,32*
€ 42,57*
1 Tag
20
4
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 36,82*
€ 43,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Meter
ab 8 Meter
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Meter
ab 40 Meter
€ 35,50*
€ 42,245
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 154,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.