Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 70mm; L:4m; SIL 391 ONE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 70mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 70mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 70mm; L:4m; SIL 391 ONE
Artikel-Nr.:
     2462-4049645233097
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0070-0000-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • hochflexibel
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
SIL
Temp. max. Celsius:
260
Gewicht:
0,400 kg/m
Ø-Außen:
74 mm
Biegeradius:
39 mm
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
74 mm
Unterdruck:
0,500 bar
Länge_m:
4 m
Überdruck:
1,200 bar
Ø-Innen:
70 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 35,32*
39 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 32,68*
€ 38,07*
Lager 2462
20
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 33,98*
€ 39,63*
6 Tage
20
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 36,16*
€ 42,11*
2 Tage
20
4
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 36,80*
€ 42,67*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 33,98* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 158,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.