| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 207.4 x 1191.4 mm |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 1200 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 10000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 213A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.500 Seiten) W2130A; HP 213A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W2131A; HP 213A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W2132A; HP 213A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W2133A; HP 213X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 9.000 Seiten) W2130X; HP 213X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6.000 Seiten) W2131X; HP 213X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6.000 Seiten) W2132X; HP 213X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6.000 Seiten) W2133X; HP 213Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 18.000 Seiten) W2130Y; HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12.000 Seiten) W2131Y; HP 213Y Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12.000 Seiten) W2132Y; HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12.000 Seiten) W2133Y |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 6144 MB |
RAM-Speicher maximal: | 6144 MB |
Interne Speicherkapazität: | 32 GB |
Speichermedien: | SSD |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 55 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.3 dB |
Zahl der Benutzer: | 15 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
Paletten Größe (B x T x H): | 800 x 1200 x 2083 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 35 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 20 dB |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 15 % recycelter Haushaltskunststoff; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 2300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Verpackungsbreite: | 598 mm |
Verpackungstiefe: | 758 mm |
Verpackungshöhe: | 652 mm |
Breite: | 500 mm |
Tiefe: | 460 mm |
Höhe: | 583 mm |
Gewicht: | 38000 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 7000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 3000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196068721787; (ABY) 196068721794; (ACQ) 196068721831; (B13) 196068721848; (B19) 196068721855; (BAZ) 196068721862 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196068721787, 196068721794, 196068721831, 196068721848, 196068721855, 196068721862 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Duplex-Scan-Modus: | Auto |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, Faxen |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 47 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 47 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 45 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 43 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5.5 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 8.6 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Buchkopierfunktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Ränderlöschfunktion: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 1000 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 655 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 655 W |
Energieverbrauch (bereit): | 50.1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.09 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.552 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 140 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7.2 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7.9 s |
Sicheres Drucken: | Ja |