Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
HMF 46916 Spendenbox Acryl Din A4 Blatteinschub, Acrylbox, Aktionsbox, 22 x 15 x 31 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46916
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46916
EAN/GTIN:
     4010537469160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse

Die Acrylbox von HMF eignet sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. als Losbox für Gewinnspiele, als Spendenbox etc.

  • transparente Acrylbox für Sammlungen von Geldspenden, Gewinnspielscheine etc. mit verlängerte Rückwand
  • Blatteinschub an der Rückwand zur Platzierung von Spendenaufrufen, Werbung usw. im DIN A4 oder DIN A5 Format
  • Acrylstärke / Wandstärke ca. 3 - 4 mm
  • Öffnen der Acrylbox durch Hochschieben der Rückwand
  • vorbereitet für Drahtseil-Fixierung durch seitliche Bohrung

Gewicht: 0,97 kg
Abmessungen Acrylbox (B x L x T): 22 x 15 x 15 cm, Rückwand: Höhe 31 cm
Abmessungen Geld-, Flyereinwurf (L x B): 12 x 1,2 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
220
Breite:
150
Tiefe:
150
Material:
Acryl-Kunststoff
Besonderheiten:
Blatteinschub zur Platzierung von Spendenaufrufen
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, acryl warenschütte, Aktionsbox, Losbox, Acrylbox, Spardose, Sammlung, Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46913
ab € 22,34*
Ähnlich
HMF
46911
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.