Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
HMF 46100-07 Spendendose, inkl. individiuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 10 cm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-46100-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46100-07
EAN/GTIN:
     4010537461072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbüchse
Sammeldose
Spendenbox
Spendenbüchse

Sammelbüchse von HMF aus Blech mit lackiertem Außenmantel dient ideal für Spendensammlungen.

- Spendendose aus Blech mit lackiertem Außenmantel
- Mit gesichertem Schlitz für Hartgeld und Einwurf für Papiergeld
- Farbe: Lichtgrau

Ihre individiuelle Klebefolie:

Schritt 1:

Senden Sie uns Ihre Datei zu (doc, docx, jpg, gif, psd, pdf). Druckfläche: 280 mm x 135 mm, hohe Qualität (300 dpi) gewünscht.

Schritt 2:

Ggf. passen wir Ihre Druckvorlage an. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne vorab die angepasste Druckdatei zur Bestätigung per E-Mail zu.

Gewicht: 0,11 kg
Abmessungen Spendendose (Ø x H): 10 x 14,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
145
Durchmesser:
100
Farbe:
Lichtgrau
Zubehör:
Inkl. Plombenstange, 10 x Plombendraht, 10 x Kunststoffplombe
Griff:
Nein
Besonderheiten:
Gesicherter Einwurfschlitz für Münz- und Scheingeld
Weitere Suchbegriffe: Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, sammelbüchse, Spardose, Sammlung, Plomben, Plombendraht, Plombenzange, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
45200
ab € 3,49*
Ähnlich
HMF
45300
ab € 5,90*
Ähnlich
HMF
45400
ab € 3,65*
Ähnlich
HMF
45000-07
ab € 6,08*
Ähnlich
HMF
45100-07
ab € 6,09*
Ähnlich
HMF
46000-07
ab € 5,69*
Ähnlich
HMF
48000-07
ab € 6,88*
Ähnlich
HMF
48100-07
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.